STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の オーブンウェア
ストウブ グランドココット 20cmブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671197
品番
1022843
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
コンパクトなサイズでありながら3-4人分のスープやおかず作りに対応し、定番アイテムと同じように、人気の無水調理や焼付け調理、炊飯、パン作りなど万能に使えます。
内側、外側共にホーロー加工
質量(kg)
3.8
色
ブラック
直径(Φmm)
200 / (ハンドルを含む)300
高さ(mm)
170 / (蓋なし)120
底面サイズ(mm)
170