TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ひしゃく
18-8水杓子(目盛付)14cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
仕様
【メモリ】200cc刻み
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
500
容量
1000cc
直径(Φmm)
140