TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ひしゃく
18-8水杓子(目盛付)16cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
仕様
【メモリ】200cc刻み
材質
18-8ステンレス,木
全長(mm)
515
容量
1400cc
直径(Φmm)
160