TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ひしゃく
ステンレス柄 水杓子(目盛付)16cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
仕様
【メモリ】200cc刻み
材質
ステンレス
全長(mm)
530
容量
1400cc
直径(Φmm)
160