TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TKGの ふるい
ステンレス粉ふるい 13cm 24メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59672649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
【網】Φ0.25×24メッシュ
高さ(mm)
【ステン枠】50
外径(Φmm)
【縁】130