ステンレス粉ふるい 13cm 40メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59672658 品番-
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様【網】Φ0.16×40メッシュ 高さ(mm)【ステン枠】50 外径(Φmm)【縁】130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする