TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TKGの ふるい
ステンレス粉ふるい 18cm 12メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59672701
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
【網】Φ0.32×12メッシュ
高さ(mm)
【ステン枠】50
外径(Φmm)
【縁】180