TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スライサー・削り/おろし/ジューサー
TKGの 野菜スライサー
SMセーフティー マンドリンスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673218
品番
B851
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
4種類のブレードで料理に合わせてご使用いただけます。
すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。
コンパクトに折りたため収納や持ち運びに便利です。
材質
ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
質量(g)
742
奥行(mm)
120
切り幅(mm)
【スライス幅】2・4【千切り幅】3.5・7
投入口サイズ(mm)
62×74