TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェーンユーロ メラミン取手付ボール S ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675135
品番
D437
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
把手付きなのでスープ、カレー等を入れて運ぶ場合でも安定して運べます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
212
色
ホワイト
高さ(mm)
101
質量(g)
374
奥行(mm)
158
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
158
深さ(mm)
72