ジェーンユーロ メラミン取手付ボール M ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59675160 品番D438
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

把手付きなのでスープ、カレー等を入れて運ぶ場合でも安定して運べます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂 幅(mm)248 ホワイト 高さ(mm)101 質量(g)488 奥行(mm)184 内径(Φmm)174 外径(Φmm)183 深さ(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする