TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
JE メラミンオーバル浅型ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59675205
品番
D472
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
使いやすいオーバルデザインでビュッフェシーンのテーブルレイアウトの組み合わせが広がります。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
253
色
ブラック
高さ(mm)
65
質量(g)
520
奥行(mm)
164