TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
トンボ 環境にやさしいまな板 フルーツパレット M BG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59675510
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サトウキビなどを原料とした環境に配慮した素材を配合しました。
リバーシブルで使用可能です。
食器洗浄機対応
メモリ付
薄くて軽くてしなるので鍋に移しやすい
幅(mm)
300
色
ベージュ
高さ(mm)
2
質量(g)
115
奥行(mm)
210
耐熱温度(℃)
100