曜日別特売
ブラック ユニード 分別ポリ袋ホルダー L TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 59675519

ユニード 分別ポリ袋ホルダー L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59675519
品番
ブラック
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

小窓と全開の2WAYタイプ
ポリ袋をかけるだけのホルダータイプ

幅(mm)
235
ブラック
高さ(mm)
555
奥行(mm)
335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする