デジタルキーパッド手提金庫 エンゲルス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59677829 品番DCB-58
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

簡易レジとして使いやすい手提金庫。
デジタルキーパッドで、使用する方のお好きな番号に簡単設定が可能。
貨幣の整理に便利なトレー付き。
店舗やご自宅での使用に適したコンパクト設計。
暗証番号は1〜8桁で可能。

材質スチール,ABS樹脂 幅(mm)313 質量(kg)4.4 ホワイト 高さ(mm)130 奥行(mm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする