サクライ
サクライの バンケット用品
サクライの 飾台・卓上器物
サクライの ケーキ用・ティースタンド
ワンタッチプレートスタンド M2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折畳みコンパクトに収納できます。シリコン製の滑り止め付きのため安定感があります。
幅(mm)
275
高さ(mm)
300
奥行(mm)
230
適合サイズ(mm)
【プレート】190〜240
仕上
ミラー仕上げ
折りたたみ寸法(mm)
180×50×300