中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの スライサー・削り/おろし/ジューサー
中部コーポレーションの 野菜スライサー
電動 キャベツスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59678355
品番
SS-7300
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
幅(mm)
360
質量(kg)
17
高さ(mm)
535
奥行(mm)
386
消費電力(W)
90/95
電源
単相100V 50/60Hz
定格時間
連続
厚さ調整範囲(mm)
0.8〜5