中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの その他調理機械
初雪 電動式スライス&クラッシャー(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59678538
品番
CS-18C
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
予備刃物×1、氷旗×1、取扱説明書
幅(mm)
230
質量(kg)
10
高さ(mm)
392
奥行(mm)
266
消費電力(W)
150/180
定格電圧
単相100V 50/60Hz
能力
4.8kg/分【氷削】1.0/1.1kg
対応
チップアイス
入数
【分角氷】8個(3cm角)