山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
山県 PEハンバーグ 楕円型(3ヶ取)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
幅(mm)
340
高さ(mm)
15
奥行(mm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×90×15
耐熱温度(℃)
80
注意
食洗器NG