長谷川刃物
キッチンバサミ ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59681697
品番
EL-240
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃渡りが88mmと長いため様々な食材をカットできます。
刃を広げると取り外して洗うことができるため、清潔感を保つことができます。
家庭用品だけでなく、アウトドア用品としてもおすすめです。
幅(mm)
93
全長(mm)
240
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
110.7
刃厚(mm)
2.4