天満紙器
天満紙器の ラップ・消耗品・食品包材
天満紙器の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
天満紙器の ワックスペーパー
ワックスペーパー シート(50枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
59681837
品番
WP3700 メッセージ
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
218
質量(g)
【ペーパー】2【ボックス】21
奥行(mm)
250