SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグフック 7kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59698960
品番
MG-691-W
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。
材質
【本体】ABS【フック】スチール
寸法(mm)
56×77×50
色
ホワイト