SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の PCアクセサリー
SONIC(ソニック)[文具]の PC・CPUスタンド
SONIC(ソニック)[文具]の ノートPCスタンド
ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59699091
品番
SP-8311-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
書見台で、本・姿勢・集中力をUP!
6段階の角度調節で、正しい姿勢をサポート
本を開いたまま固定できるページストッパー付
タブレットも使いやすい!コード穴&ペンホルダー付
たたんで収納コンパクト
材質
本体:ABS
寸法(mm)
商品:230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12 深さ1
色
ホワイト