TX-540XM ティー・レックス540XM GENTOS 59699464

ティー・レックス540XM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59699464 品番TX-540XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リフレクターレンズ搭載で広範囲の照射が可能。
Max/Hi/Mid/Lowの4段階調光+クイックフラッシュ搭載。

電球の種類LED 付属品ヘッドバンド/テスト用電池(2セット) トラスコ品番443-0433 質量(g)153 照光方式リフレクタータイプ 本体質量(g)約153 全光束(Lm)520(Max)、270(High) 機能クイックフラッシュ、インスタントオフスイッチ、1M防水仕様 光源高輝度チップタイプ白色LED1灯 使用電池CR123Aリチウム電池×2本 本体サイズ(mm)約W77×H46×D61 連続点灯時間約3時間 電池寿命実用点灯約3時間(Maxモード点灯)、実用点灯約4時間(Highモード点灯)、実用点灯約10時間(Midモード点灯)、実用点灯約40時間(Lowモード点灯)、クイックフラッシュ約22時間 電源タイプ電池式 耐水性水中タイプ 光束(Lm)520 防水仕様水中タイプ 明るさ(Lm)520 照射距離(m)139 最大点灯時間実用点灯約3時間(Maxモード点灯)、実用点灯約4時間(Highモード点灯)、実用点灯約10時間(Midモード点灯)、実用点灯約40時間(Lowモード点灯)、クイックフラッシュ約22時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59699464
2015-10-27
用途:
暗いところでの手作業
文化シヤッターサービス株式会社 様

ヘルメットに装着し長い時間使用すると頭が痛くなるほど前側にヘルメットが下がり、作業が出来なくなる為、重心を変えて欲しい。電池の重さを後ろにするか左右に振り分けるなどの処置が必要。明るさは高評価致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする