日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの 電気系統用工具
日立オートパーツ&サービスの 電装工具
日立オートパーツ&サービスの 車用圧着工具
圧着工具
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59699683
品番
FRH07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,070
圧着範囲:丸型端子0.3〜2.0sq
全長(mm)
235
質量(kg)
0.25
圧着範囲(mm
2
)
0.30〜2.00