タックシール 再剥離タイプ A4全面ノーカット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000シート) 注文コード 59701031 品番 SB860
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

貼ったあと、きれいにはがせる再剥離タイプのラベルシールです。各種プリンタで印刷できます。ラベルをはがしやすくするため台紙(剥離紙)にスリットが2本入っています。

ラベル厚(mm)0.13 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 用途使用量に合わせて少量パック・お得な大入りパックがございます。 紙質上質紙 坪量(g/m2)122 片数1000片 余白なし アズワン品番64-8851-46 入数1000シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状四角
注意
プリンタの機種によっては印字適正に多少の差が生じる場合があります。
一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付ラベルの印刷ができない機種があります。印刷前に必ず、ハードメーカーにご確認のうえ、ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59701013
2017-08-17
用途:
基板に貼るシリアルcVールとして使用
製造業

他サイトでは売っていないので、こちらでお取り扱いがあってよかったです。取り寄せなのか到着までに日数が必要で今現在手元に届いていませんが、また無くなったら購入すると思うので取り扱いを辞めないでほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする