ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
インデックスラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10シート)
注文コード
59702212
品番
OP1909-PN
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
プリンタを選ばない!分類がしやすいカラータイプ!
ボールペン、鉛筆、水性・油性ペンなどの筆記具での書き込みにも適しています。
しっかり貼れる強粘着のノリを使用しています。
ラベルサイズ(mm)
30×25
色
ピンク
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
163
面付
12面(3列×4段)
ラベル厚(mm)
0.17
片数
120片
余白
四辺余白付
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
インデックス