ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
ビジネス名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
面付
10面
紙厚(mm)
0.18
注文コード
59702544
品番
BX05
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
面付・紙厚・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した切り口スッキリのスタンダード名刺です。
厚さ(mm)
0.18
色
ホワイト
坪量(g/m
2
)
157
面付
10面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
材質
上質紙
タイプ
標準
紙厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
90×55
シートサイズ
A4
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※レーザープリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。