ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
ビジネス名刺
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
面付
10面
紙厚(mm)
0.24
注文コード
59702571
品番
BX08
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
面付・紙厚・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した切り口スッキリのスタンダード名刺です。
厚さ(mm)
0.24
色
クリーム
坪量(g/m
2
)
209
面付
10面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
材質
上質紙
タイプ
厚みしっかり
紙厚(mm)
0.24
ラベルサイズ(mm)
90×55
シートサイズ
A4
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※レーザープリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。