ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
クラッポドロップ 名刺
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59702632
品番
QP001S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.22
色
ピーチ
面付
10面
材質
素材紙
ラベルサイズ(mm)
90×55
坪量(g/m
2
)
137
アズワン品番
65-0372-88
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー