ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 名刺ラベル
クラッポドロップ 名刺
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
色
ラムネ
注文コード
59702684
品番
QP006S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.22
色
ラムネ
面付
10面
材質
素材紙
ラベルサイズ(mm)
90×55
坪量(g/m
2
)
137
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー