クラッポドロップ 名刺

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) グレープ 注文コード59702702 品番QP008S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.22 グレープ 面付10面 材質素材紙 ラベルサイズ(mm)90×55 坪量(g/m2)137 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59702657
2023-12-03
用途:
ショップカード製作
ラ・マンチャカレー店 様 (飲食業)

黄色のA4版が中々見つからん中でコチラのサイトで発見。価格も良心的で好い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする