エコノミーチケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード59703156 品番EBX04S
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

お札とほぼ同じ横幅なので、お財布にスッキリ収まるサイズのチケットです。白無地・マットな素材です。
通常のチケットよりやや厚めの用紙を使用。

面付6面 紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)148.5×70(半券40×70) 坪量(g/m2)128 片数12片 ラベル厚(mm)0.15 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ラベル形状チケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
コンサートのチケット
サービス業

丁度いいサイズのチケットで満足しています。専用サイトでのデータ作成では時々不具合がありますが、使う機会がそこまで多くなければデメリットとまではいかないと思います。

対象商品:
59703156
2018-09-26
用途:
チケット作成
その他業種

使いやすかったが、取り込み用の画像がもっと欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする