ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
クラッポイースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59703296
品番
CE04S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
シロ
紙質
素材紙
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
87
片数
10片
ラベル厚(mm)
0.16
アズワン品番
65-0437-36
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ