イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの スプリンクラー
イーエス・ウォーターネットの ドリッパー
クリック TIF 定流量型ドリッパー 2.0L/H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59703595
品番
CTIF-CNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。
定流量型・ボタ落ち防止機能付。
ラビリンスによる目詰まり防止機能。
用途
花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。
プランター・ポット・ハンギングのかん水に。必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。
仕様
ハウジング色/茶(0.04MPaで通水、0.02MPaで止水)または灰(0.08MPaで通水、0.03MPaで止水)、ボタ落ち防止機能
材質
強化樹脂
取付方式
ポリエチレンパイプに差込取付
流量(L/h)
2、3、4、8
適合圧力(MPa)
0.1〜0.4
口径
(取付)3mmパンチによる穴あけ