ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A5 白紙 2面 4穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
59703926
品番
BP2055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
A5
厚さ(mm)
0.08
ラベルサイズ(mm)
148×105
タイプ
白紙
穴数
4穴
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
80
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど