ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A5 白紙 2面 4穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
59703935
品番
BP2055Z
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
A5
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
148×105
タイプ
白紙
穴数
4穴
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8846-01
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど