マルチプリンタ帳票 B4 白紙 3面 6穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 注文コード59703962 品番BP2071Z
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

罫線が印刷されていない無地の用紙です。
罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配はなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。
あらかじめミシン目やファイル穴が入っているので、印刷後ハサミで切ったり、パンチで穴をあける必要がありません。

サイズB4 厚さ(mm)0.08 ラベルサイズ(mm)257×121.3 タイプ白紙 穴数6穴 紙質上質紙 面付3面 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8846-11 素材上質紙 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする