JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 Z CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
59704635
品番
6004ZCM
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
パーツNo.
1-09800-054
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方