※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59704687 品番 62032RUCM
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 パーツNo.9-00090-183 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59704687
2018-06-17
用途:
消耗部品

小さな部品ですが重要な部品です。店頭では買えない部品が気軽に購入できて助かります。

対象商品:
59704583
2016-11-14
用途:
クラッチOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの部品屋より安いので在庫で購入してます。

対象商品:
59704687
2015-03-13
用途:
自動車整備に使用

アイドルプーリーのベアリング交換に使用。部品屋さんより安くて、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする