62042RUCM 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 59704741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
内容量1個注文コード59704741品番62042RUCM
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14パーツNo.9-00090-138RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704687
2018-06-17
用途: 消耗部品

小さな部品ですが重要な部品です。店頭では買えない部品が気軽に購入できて助かります。

対象商品 : 59704583
2016-11-14
用途: クラッチOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの部品屋より安いので在庫で購入してます。

対象商品 : 59704687
2015-03-13
用途: 自動車整備に使用

アイドルプーリーのベアリング交換に使用。部品屋さんより安くて、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする