深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード59704775 品番63032RUCM
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM パーツNo.9-00090-188 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59704723
2018-06-27
用途:
車やバイクの交換部品として
個人のお客様

車やバイクの個人の修理屋です。色々な所でボールベアリングが使われていますので、直ぐに対応出来るように、ある程度の在庫を置いてありますが、全てkoyo製で統一してあります。本題は、ここからですが、koyo製はサイドのゴムシールが細いドライバーで外せますので、グリスアップが定期的に出来ますので、長持ちさせる事が可能です、自分の中でのお気に入りです。ゴムシールのタイプだけですよ。

3人が参考にしています
対象商品:
35104361
2018-04-18
用途:
車の補修
農・林・水産業

単品で変えて助かりました、後すこしで タイミングベルト交換なので使用します。

対象商品:
59704775
2016-10-14
用途:
社外パーツで安くあがります。
自動車・二輪車・自転車関連業

社外パーツで安くあがります。規格が合えば問題なく取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする