6008 2RUCM 深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 59704951

深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード59704951品番6008 2RUCM
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)68幅B(mm)15パーツNo.-軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56734055
2023-09-27
用途: 機械の組み立て
有限会社大石製作所

他ブランドより安価ですがトヨタ系列とのことで安心して使ってます。

対象商品 : 59704592
2021-03-09
用途: ベアリング交換

メーカー純正品と変わりなく問題なく使用できました。

対象商品 : 59704592
2020-10-07
用途: クラッチ交換
サービス業

取り換え内部ですのでわかりませんが今のところ問題なく使用できてます

対象商品 : 59704592
2020-08-15
用途: デスビオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもジャストフィットでした。
一個単位で入手可能なのが有り難い。

対象商品 : 59704592
2017-01-18
用途: 車の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、メーカー品なので安心して使えてます!!

対象商品 : 35103817
2016-09-02
用途: クラッチo,h時
Garage Choice自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満無く使わせて頂いてます

対象商品 : 59704592
2016-08-05
用途: メンテナンスに

品質も価格も安く納期も納得の一品です

対象商品 : 59704592
2016-07-07
用途: パイロットベアリング
Prime Auto自動車・二輪車・自転車関連業

Koyo製なので、安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする