1482 ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所) 59706726 1482 ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所) 59706726

ウェッジベース電球 6V

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59706726 品番 1482
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ガラス球形式T10 定格電圧(V)6 定格電力(W)1.7 クリア 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 口金W2.1×9.5d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

6Vのウェッジ球はなかなか入手困難ですが、こちらで購入できて良かったです。小糸製なので、使用はもちろん安心感があります。

対象商品:
59706717
2025-09-02
用途:
ホンダTLR200のインジケーターランプ交換
製造業

ホンダTLR200のインジケーターランプ交換に使用しました。旧車にて6V用のバルブはホームセンター、カー用品店では、取り扱いが無く困っていたところ、この商品を見つけ早速注文しました。修理も完了し楽しく走っています。

対象商品:
59706726
2024-12-11
用途:
旧車の整備
くるま屋 様

6V球は部品商でも置いてなく、助かりました。
次回もモノタロウでお世話になります。

対象商品:
59706717
2021-05-06
用途:
スズキバンバン50に使用しました。
ダイチ電気 様 (建設業・工事業)

この商品は10入りで販売されていて、ちょくちょく球切れが有りますので,これ位の販売個数がとても良い。

対象商品:
59706717
2020-04-17
用途:
オーディオアンプのメーター照明用、1台で8個使用。
その他業種

外国製の純正品は高価であるKOITO製品は安価であるが信頼がおける。

対象商品:
59706717
2020-05-01
用途:
バイク整備
サービス業

なかなか他では買う事が出来ずにいた商品でしたが、安く購入出来て非常に喜んでいます。
早速使用していますが、問題もありません。

対象商品:
59706726
2017-08-15
用途:
バイクのメンテ
株式会社WEED 様 (不動産業)

メーターの球を交換しました。4つ替えたのですが一つだけやけに明るいのがやはり直ぐに切れました。10個入りを購入したからいいですけど、必要個数だけだったら、また、注文して送料の方が高くつく所でした。電球は仕方ないですけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
59706726
2017-11-16
用途:
バイクメンテ
建設業・工事業

最近は近所のホームセンターでは6vの電球を置いておらず入手困難なので、とても助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする