二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59709727 品番 K5014
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
クリア タイプダブル球 定格電力(W)25/25 定格電圧(V)12 口金P15d-25-1 ガラス球形式T19
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59709711
2023-08-31
用途:
バイクのヘッドライト交換
運輸・通信業

やはり老舗の小糸さんです、とても明るく長持ちするように感じます。

対象商品:
59709727
2022-06-06
用途:
スーパーカブC50カスタムの修理
その他業種

上記車種に適合します.安心の小糸製が割と安価に入手でき,満足です.

対象商品:
59709711
2019-09-24
用途:
タウンメイトのバルブ交換
その他業種

二年前に交換したバルブが暗くなり始めたので交換しました、明るくなりました、定期交換がお勧めです、品質はトップメーカーですから安心ですt90d2001年式

対象商品:
59709727
2015-12-14
用途:
原付のヘッドライト

この値段なら満足です。
一流メーカーの小糸製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする