曜日別特売
K5004 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 59709763

二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59709763品番K5004
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)25/25光色クリアー口金P15d-25-1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59709763
2025-09-21
用途: スーパーカブ50c
製造業

ホームセンターで品切れの状態だったので、購入させて頂きました。本当に助かりました。

対象商品 : 59709763
2020-05-28
用途: 予備部品
医療・福祉・介護関連業

なにしろ6Vの電装品は一般のショップでは入手しづらいので助かってます。

対象商品 : 59709763
2020-05-16
用途: TL125のヘッドライト
医療・福祉・介護関連業

6V製品は近くに販売しておらず助かりますね,
問題なく使えてます。

対象商品 : 59709763
2019-05-01
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は間違い無い国産Koito製です。
最近はホームセンター等で6Vの電球が手に入らなくなってしまったので通販で仕入れる事が多くなってきました。
いつまでも取り扱いをお願いします。

対象商品 : 59709763
2017-12-11
用途: レトロバイクのレストア様と買い置きです
サービス業

1個使用してますが、何も問題無く使用出来てます、安いし取り付け部の金具の部分もいい加減な作りしてません、レストアと予備で大変助かっております。

対象商品 : 59709763
2017-03-17
用途: 6vバイク用
なごみ屋医療・福祉・介護関連業

最近6Vが売ってないので助かります。また何かあれば宜しくお願い致します。

対象商品 : 59709763
2016-11-27
用途: バイクに使用

私の近所では、6V電装品の置いてある店がなく助かります。しかも安い。

対象商品 : 59709763
2016-05-30
用途: 原付のライトの交換

夜道を走ることが多く、普通のライトが安く、通販で手に入って満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする