※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDG1CL-G-E17-G266 LED電球G50形 ELPA 59715302 LDG1CL-G-E17-G266 LED電球G50形 ELPA 59715302 LDG1CL-G-E17-G266 LED電球G50形 ELPA 59715302 LDG1CL-G-E17-G266 LED電球G50形 ELPA 59715302 LDG1CL-G-E17-G266 LED電球G50形 ELPA 59715302

LED電球G50形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金E17 電球色相当 注文コード59715302 品番LDG1CL-G-E17-G266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,774
販売価格(税別)
1,613
この商品は口金・色など14種類から選べます 他の種類を見る

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

全長(mm)70 タイプクリア 電球色相当 質量(g)17 種類屋内用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)100 口金E17 全光束(Lm)45 最大径(Φmm)50 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000 用途屋内看板や装飾用 電球形状ミニボール 電球の種類LED
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59715302
2020-12-06
用途:
ランプ製品に装填
はつ工房 様

金属工芸でテーブルランプなど、インテリア小物を制作していますが、銅で創る、模様を透かし彫りした板で包み込んだデザインに、熱くならないLEDランプは最適です。

対象商品:
59715302
2015-08-28
用途:
白熱球の代替え品として使用
有限会社キャリアネットワーク滋賀 様

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする