工業用強力万能接着剤「マルチ君」

(374件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(170mL) 注文コード 59716964 品番 M170
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。

主成分クロロプレンゴム 用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10〜30分(常温(23℃)) 危険等級U 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂などには接着しません。
※換気の良い場所で、直射日光を避け5〜35℃で保管してください。
※接着性については、十分ご確認の上使用してください。

マルチ君 接着早見表

 金属コンクリートタイル・石材陶磁器ガラス木・化粧板硬質プラスチック発泡スチロールビニルゴム皮革
××
×× 
皮革××  
ゴム××   
ビニル×××××××××    
発泡スチロール××××××××     
硬質プラスチック      
木・化粧板       
ガラス        
陶磁器         
タイル・石材          
コンクリート           
金属            
:接着に向いている  △:接着できるが他の接着剤の方がよい  ×:接着に向いていない
※あくまでも一般的な目安ですので、使用条件をよく勘案の上、より最適な接着剤を選定してください。
   材質が同じでも表面状態により異なります。必要に応じて接着テストを行った上で、ご使用ください。

商品説明動画

マルチ君の塗布の仕方
この動画は、49人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 374
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
妻のサンダルの修理
大原歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

妻のサンダルの底がはげたときマルチ君で修理した。妻が捨てようかと言ったサンダルが復活した。丈夫だし、簡単に使用できるのは有り難いのですが、手に付けると取り除くことがやっかい。

2人が参考にしています
2025-12-19
用途:
フローリングの接着

漏水の為フローリングを丸鋸で切り取った後、ガタガタするので四方をマルチ君で接着しました。2液エポキシの様なカチカチにならず、良い塩梅の接着力でした。ガタも止まって結果は良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
59716964
2026-03-08
用途:
いえでつかう
久留米レンタカー 様 (運輸・通信業)

ひじょうにやすくてつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

2026-02-25
用途:
様々な作業で使用しています
サービス業

万能接着剤としては強力な方なので、仮止め等にも使用し重宝しています。安価なのも良いです。

対象商品:
59716964
2026-01-19
用途:
色々なものの接着

リピート購入です。粘度が少ないので塗るときに少しコツがいりますが、すぐ固めるので使いやすい。
接着力もあるので重宝してます。

2026-01-01
用途:
日常生活全般に使用
農・林・水産業

マルチ君は、万能接着剤なので、何にでも使用できるので、重宝しております。
性能も問題なく助かっております。

2025-09-25
用途:
機械整備時に使用

「有ったら何かと助かる」よなあで購入できる金額帯だったので購入しました。
(ホームセンターにこれだけを買いに行くわけにもいきません)
すぐ購入出来て毎度毎度助かります。

1人が参考にしています
2025-09-27
用途:
築古アパートのはがれかけた壁の下枠の粘着
株式会社ヴォルテックス 様 (不動産業)

築古アパートの壁のビニール状の下枠が外れ掛けていたので、いつか使う事が有るだろうと思って購入していた「マルチ君」(一寸ネーミング気になりますが(笑))を持っていたので使いました。もう現場に行くことないので、耐久性については分かりませんが、便利かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
広口へラは付属品で付いていますか。
回答:
へラは(付属品で)付いておりません。
2024-08-15
質問:
eva(エチレン酢酸ビニル)同士の接着はできますか。
回答:
eva(エチレン酢酸ビニル)同士の接着は出来ません。
2024-08-15
質問:
耐熱温度はどれぐらいまで対応できますか。
回答:
耐熱温度は80℃となります。
3人が参考にしています
2024-08-15
質問:
耐水性はありますか。
回答:
外部等水掛かりする場所などには、あまり適しておりません。
2024-08-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
すべてのFAQを表示する

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする