※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 油圧補器
三興マテリアルサプライの クランプユニット
鉄 ストラップ(チューブクランプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59722875
品番
SO-12M-2
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
鉄クロムメッキ付
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
14.7
パイプ数
2本
適合パイプ外径(Φmm)
12
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。