BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドライバー/ビット
BIGMAN(ビッグマン)の ビット
BIGMAN(ビッグマン)の ビットホルダー
ビットホルダーSDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59723968
品番
ATS-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
コンクリートドリルなどSDSプラスシャンク専用のホルダーです。
シックでおしゃれなマット仕様。
スライダーを引くだけの簡単操作で着脱しやすいのが特長です。
用途
SDSプラスシャンクのコンクリートドリルなどの携帯に。
電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質
スリーブ:アルミ、本体:スチール
寸法(mm)
115×29×26
色
ブラック
スリーブ径(Φmm)
26
商品説明動画
参考になった