画像準備中

熱収縮チューブ ST-DG 一般

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 長さ(m)1 注文コード59727949 品番ST-5DG(0.3)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は長さ・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 長さ(m)1 特性耐熱・耐寒性、耐候性、電気特性 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)-50〜200 収縮前内径(Φmm)0.9〜1.2 伸び(%)350 標準色薄灰色 引張強度(MPa)6 密度(g/cm3)1.2 硬さ(デュロメータA)70 収縮温度約50度 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz0.001 絶縁破壊電圧(kV/mm)25 収縮率(径方向)約50 引裂き強度(kN/m)15 体積抵抗率(Ω・m)2×1012 収縮後内径(Φmm)0.4〜0.75 収縮後肉厚(mm)0.2〜0.4
関連資料:
注意
※納期は目安となります。生産状況で変動する可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55664062
2020-06-01
用途:
LANケーブルの屋外露出部
データランドコム 様 (サービス業)

屋内LANケーブルは取り回しやすいのですが外圧に弱く、特に紫外線による劣化は最悪です。
そのため、極力紫外線に当たらない場所を通線しますが、どうしても露出してしまうところが出てきます。そんなところに信越化学の熱収縮チューブを使用。長さ1Mのチューブを熱収縮させるのにかなり苦労するのは大変です。しかし、収縮されたチューブの厚みでケーブル保護ができ、10年以上前から雨ざらしのところで使用していますが、今のところ問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする